レベル ブロックのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
2,415件の「レベル ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定工具」、「ベルブロック」、「レベルブック」などの商品も取り扱っております。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 材質 本体/FC250。ボルト/SS400
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 仕様 レベル出し据付調整
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております トラスコ品番 848-7971 材質 鋳鉄 幅(mm) 140 質量(kg) 3 許容荷重(kg) 500 高さ(mm) 52 揚程(mm) 4
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番 EA949HT-11 材質 鋳鉄 質量(kg) 2.5 許容荷重(kg) 500 揚程(mm) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×68×50
1個
7,710 税込8,481
8日以内出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼び M10 許容荷重(kN) 20 寸法N M10×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法O 5.7度
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ 丸型据置タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 長さ(mm) 320 幅(mm) 212 最低高さ(mm) 112 最高高さ(mm) 118 揚程(mm) 6 仕様 レベル出し据付調整 トラスコ品番 367-8890 質量(kg) 37 許容荷重(kg) 10000
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております トラスコ品番 848-7968 材質 鋳鉄 幅(mm) 120 質量(kg) 3 許容荷重(kg) 700 高さ(mm) 65 揚程(mm) 5
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼び M16 仕様 スイベル、パッド付 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法O 3度
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております トラスコ品番 848-7976 材質 鋳鉄 幅(mm) 330 質量(kg) 34 許容荷重(kg) 7000 高さ(mm) 118 揚程(mm) 6
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼び M16 寸法J M16×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質 FC250 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大菱計器製作所レベリングブロック
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm) 10 寸法F(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 材質 本体/FC250。ボルト/SS400
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております トラスコ品番 848-7975 材質 鋳鉄 幅(mm) 260 質量(kg) 16 許容荷重(kg) 4500 高さ(mm) 92 揚程(mm) 5
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P) (細目)45×2.0 ねじの呼び M45 耐荷重(kN) 50 ストローク(mm) 25 質量(kg) 6 最高高さ(mm) 145 最低高さ(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動荷重(kN) 25
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷